レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の クリップボード
ビジネスクリップファイルA4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18353880
品番
QF1336C
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ペンホルダー、内ポケット、カードポケット
色
ブラウン
本体質量(g)
380
本体サイズ(mm)
W230×H323×D15
素材
PVC