友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の ショッピングカート・かご・バッグ
友屋の 買い物かご・バッグ
黒取手付角1号 セルフバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18364425
品番
20711RED
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
取手部分はプラスチック
色
赤
質量(g)
85
容量(L)
約15
内形寸法(mm)
底面:280×180
内寸法(mm)
上部:330×324
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×200