ヒューズボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18368607 品番FB-8
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

LEDインジケーター付!
平型ヒューズ付きのヒューズボックス
12-24V用
8回路用/ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
プラス側のみ

付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24 最大電流(A)1回路:30まで、8回路:100まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする