PROST's
PROST'sの 下地材/プライマー/シーラー
FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
18371660
品番
2968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!
用途
補修
コンクリート・鉄鋼・ステンレス鋼・FRP樹脂・プラスチック・塩化ビニール材に優れた接着性を有します。
仕様
アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。
成分
3液型ビニルエステル樹脂、スチレン
その他
【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。
セット内容
●FRP/アルミ・ステンレス・塩ビ下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)4kg●硬化剤 100ml付き●コバルト 20ml付き●説明書付き ※小分けで無地容器に詰め替えてのお届けとなります。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤とコバルトの直接混合は絶対避けて下さい。