画像準備中

エンジョイ小さなハイカロリーゼリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40g) 注文コード 18373349 品番 657961
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥172
販売価格(税別)
159

少量でカロリーとたんぱく質(BCAA)をおいしく効率的に摂取できるゼリー。
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給♪
ハイカロリーながらすっきり味で食べやすい。

ケース入数24 賞味期限製造後7ヶ月 原材料グラニュー糖、植物油、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天/酸味料、ロイシン、イソロイシン、バリン、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、クチナシ色素、パプリカ色素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン 香味みかん味 栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質5.0g、脂質4.4g、炭水化物10.2g、食塩相当量0.01〜0.06g 栄養機能食品たんぱく質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする