森永乳業
森永乳業の 食事関連
森永乳業の 食品・介護食
森永乳業の 介護用デザート
エンジョイ小さなハイカロリーゼリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(40g)
注文コード
18373358
品番
657960
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥172
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
少量でカロリーとたんぱく質(BCAA)をおいしく効率的に摂取できるゼリー。
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給♪
ハイカロリーながらすっきり味で食べやすい。
ケース入数
24
賞味期限
製造後7ヶ月
原材料
グラニュー糖、植物油、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天/酸味料、ロイシン、イソロイシン、バリン、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
香味
ヨーグルト味
栄養成分
(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質5.0g、脂質4.4g、炭水化物10.2g、食塩相当量0.01〜0.06g
栄養機能食品
たんぱく質