和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
燕三 IH対応鉄玉子焼13×18cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18376867
品番
EM-040
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
IHコンロ対応
材質
本体:鉄(黒皮鋼板)、表面加工:シリコン樹脂塗装
寸法(mm)
355×130×70
色
黒
質量(g)
550
デバイス
つまみ操作のIHクッキングヒーター