和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
燕三 IH対応鉄フライパン22cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377025
品番
EM-041
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
IHコンロ対応
材質
本体:鉄(黒皮鋼板)、表面加工:シリコン樹脂塗装、ステンレス鋼
寸法(mm)
405×225×110
色
黒
質量(g)
820
デバイス
つまみ操作のIHクッキングヒーター