和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの 卓上備品・テーブルウェア
和平フレイズの ピッチャー・ハンドポット
フォルテック卓上ポット1.5Lサテン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377208
品番
RH-1740
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
【本体】ステンレス鋼(二重断熱構造)【外面】サテン、中栓:ポリプロピレン
寸法(mm)
170×125×215
色
サテン
質量(g)
650
容量(L)
1.5
保温効力(℃)
68以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)