和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
燕三 IH対応鉄フライパン26cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377235
品番
EM-042
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
IHコンロ対応
材質
本体:鉄、表面加工:シリコン樹脂塗装
寸法(mm)
435×265×130
色
ブラック
質量(g)
1100
本体
鉄(黒皮鋼板)
デバイス
つまみ操作のIHクッキングヒーター