和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
燕三 IH対応いため鍋28cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377366
品番
EM-043
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
IHコンロ対応
材質
本体:鉄(黒皮鋼板)、表面加工:シリコン樹脂塗装
寸法(mm)
460×285×150
色
ブラック
質量(g)
1300
本体
鉄(黒皮鋼板)
デバイス
つまみ操作のIHクッキングヒーター