和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鉄フライパン/中華鍋
enzo 鉄フライパン20cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377409
品番
EN-007
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
IHコンロ対応, ガスコンロ対応
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:鉄、内面:シリコン樹脂、外面:シリコン樹脂
寸法(mm)
360×200×75
色
鉄
質量(g)
690
デバイス
ガス, つまみ操作のIHクッキングヒーター, ガラスタッチ式のIHクッキングヒーター