和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
涅 IH対応窒化鉄フライパン24cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377549
品番
MB-2579
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ihコンロ対応
使用方法
商品のお手入れ:手洗いのみ
材質
本体:鉄、内外面加工:窒化加工 ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
460×245×76
色
ブラック
質量(g)
1000
本体
鉄(窒化加工)、底の厚さ:2.0mm