和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
涅 IH窒化鉄いため鍋24cm(蓋付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377585
品番
MB-2581
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ihコンロ対応
使用方法
商品のお手入れ:手洗いのみ
材質
本体:鉄、表面加工:窒化加工 ハンドル:ステンレス鋼 蓋:ステンレス鋼
寸法(mm)
465×255×135
色
ブラック
質量(g)
1300