- ダイナロックⅢ ロックペイント 18379025

- ダイナロックⅢ ロックペイント 18379025
- ダイナロックⅢ ロックペイント 18379025

ダイナロックⅢ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(15kg)
5分艶ホワイト
5分艶ホワイト
ホワイト
ムエンファインエロー
オキサイドレッド
オーカー
ブラック
破風チョコ
3分艶ホワイト
CW56
CW111
CW506
CW479
CW57
CW710
CW331
CW307
CW359
CW105
CW332
CW455
CW248
CW471
CW333
ムエンメジアムエロー
ムエンオレンジ
バイオレット
シンクレッド
シアニングリーン
ロイヤルブルー
フラットベース
レッド
内容量1缶(15kg)注文コード18379025品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

原料として鉛・クロムなどの有害な物質を配合せず、ホルムアルデヒドの放散もほとんどありません。
ウレタン樹脂が有する特長と特殊架橋により、すぐれた耐候性を発揮します。
防藻・防カビ剤の配合により、建築物の表面を美しく保ちます。
二液型塗料と違い配合の手間や配合ミスもなく、可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
従来品と比べて塗り重ねられるまでの時間が短く、リフティングが起こりにくい設計で、低温時でも安心して塗装できます。
下地や旧塗膜を侵すことがなく、また合成樹脂調合ペイントのような油や樹脂特有の臭気はほとんどないため、においが非常にマイルドです。

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。5分艶ホワイト主な用途建物の内外部壁面、金属面、破風、雨どい使用場所屋内外兼用特性耐候主成分ウレタン樹脂使用の目安塗装回数:2回塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)12(20℃)塗り重ね可能時間(時間)12以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
注意
※カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18379068
2018-11-22
用途: 外壁の塗り替え
有限会社甚栄工業

色が白くて、ムラが出ないか心配でしたが
大丈夫でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする