HyperV #970AGG

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18380294 品番 #970AGG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通気性抜群のメッシュアッパー。
つま先は本革で、高所作業にも安心。
踵にエアーを装備。

サイズ(cm)26 材質(先芯)樹脂 足幅3E ブラック 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24(サイズ26cm) 材質(アッパー)メッシュ、合成皮革、天然皮革、合成繊維 材質(ソール)ハイパーV 標準質量(g/片足)370(サイズ26cm) 機能通気性 JIS規格L級相当 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
金属加工業(溶接、溶断なし)
製造業

軽い、柔らか、滑らない
お値段手頃で通気性ヨシ
生地が薄いので耐久性がどうかですが、今のところ満足してます

対象商品:
18380294
2024-04-07
用途:
造園
サービス業

足先保護のための使用してみました。初めてのメーカーはサイズ合わせが難しいのですが、こちらは少し大きめでした。靴下と中敷きで調節しました。他の方のコメントでは、雨の日や冬の使用を心配していましたが、小雨なら問題なく関東の冬場の使用では、特に気になりませんでした。

対象商品:
18380312
2023-01-09
用途:
植木剪定作業
スパー便利社 様 (サービス業)

安全靴使用ですがサイズはそのままで27pで履けました
軽くてクッションもよく当たりと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18380285
2021-06-17
用途:
農作業等
マルム良品 様 (農・林・水産業)

とても良い商品です。
以前は作業着専門店で購入していました。
気に入った為モノタロウさんで購入・・買い替え時期を想定してストックしてます。
軽いプラの先芯でハイカット、メッシュ素材で履きやすい・・・これ一択です。リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
18380312
2021-08-02
用途:
街路除草
建設業・工事業

足に負担がかからず、足が疲れません。もっと早くに購入していればよかったです

対象商品:
18380294
2020-09-30
用途:
屋根瓦の上での作業用。

滑らないのでとても良いです。
夏は特に通気性が良くて良いんですが、冬の時期はちょっと寒いかもです。
ハイパーVの素材は滑らなくてとても良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
18380285
2020-10-29
用途:
屋根塗装時
不動産業

とにかく安心して屋根の上で作業をする事ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
18380276
2019-07-15
用途:
クレーンオペレーター
kanto 様

良い点 軽い 柔らかい 通気性よい フィット感よい 疲れない 
 悪い点 少しの水溜まりでも内部が濡れる 横のグリップが弱く横滑りする 靴底の耐久性が足りない2カ月位で擦りきれる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする