BOメジコン#10

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20kg) 注文コード 18382778 品番 夏型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材
主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。
パテ状で施工作業性に優れています。
コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。
湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。
圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。
耐水、耐塩水、耐油性に優れています。
季節に応じて3タイプご用意しています。

用途
接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水
亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修
目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地
コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着
アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置
コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール
使用上の注意
火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい
取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい
取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい
取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい
塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい
直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい
子供の手の届かないところに保管して下さい
塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい
指定された以外の材料と混合しないで下さい
成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)30分(30℃時) 内容量(kg)1セット(主剤10 硬化剤10) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 硬化時間6時間(30℃時) 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※火の気が無く。局所排気装置を設けたところで使用して下さい
取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい
取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい
取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい
塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に付けておいて下さい
直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい
子供の手の届かないところに保管して下さい
塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい
指定された以外の材料と混合しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-12
用途:
温泉の補修
株式会社三の樹 様 (サービス業)

温泉地のホテルです。
硫黄によって目地のセメントが溶けるので温泉の穴あき水漏れ問題に頭を悩ましていました。
耐酸セメント、水中セメント、強固材ありとあらゆるセメントを試しましたが、硫黄成分に勝てず以前は温泉の補修を月1でやってました。
セメントに比べるとかなり高価なのでこれも1か月しか持たなかったらやばいな。と思いながら藁にもすがる思いで使ってみたところ大正解!
現在2年目でところどころ補修が必要になってきましたが、(素人仕事なので2年ですが、プロが修理したり最初の造作時に使ったらかなり持つでしょう)
以前の月1のコスト、労力、温泉使えずお客様売り止めの機会損失を考えたらめちゃくちゃ安いものです。

全国の温泉穴あき問題に苦しむ同業者の方、また施工業者の方絶対セメントやめてこれ使った方がいいです!
初期投資は高く感じるかもしれませんが、月1補修してるような硫黄が強い温泉地の方なら数カ月でプラスになりますよ。

対象商品:
18382823
2024-01-04
用途:
カーポート目地修理
有限中本 様 (農・林・水産業)

プラモデルのパテに材質感が似ており、目立たない所に使用するのが良いと思います。
分量決定が少し難しいので練習が必要です。

対象商品:
18382823
2017-09-22
用途:
水槽の修理

商品は使いやすく満足しているので問題ない。発送が離島等に送れないのが不満。
同じような商品は送れているのに何故か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする