BOメジコン#10S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20kg) 可使時間(分)50分(23℃時) 15分(30℃時) 内容量(kg)1セット(主剤10 硬化剤10) 注文コード18382857 品番夏型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は可使時間・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材
二液型パテ状手作業充填タイプ
従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です
地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします
弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます
夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております

用途
用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部
その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール
使用上の注意
火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい
取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい
取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい
取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい
塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい
直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい
子供の手の届かないところに保管して下さい
塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい
指定された以外の材料と混合しないで下さい
特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 成分エポキシ樹脂 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)50分(23℃時) 15分(30℃時) 内容量(kg)1セット(主剤10 硬化剤10) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間24時間(23℃時) 16時間(30℃時) 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※火の気が無く。局所排気装置を設けたところで使用して下さい
取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい
取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい
取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい
塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に付けておいて下さい
直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい
子供の手の届かないところに保管して下さい
塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい
指定された以外の材料と混合しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする