画像準備中

RG クラッチセット ノンアスディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18383465 品番RD-005608N
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

レースで培われた先進のテクノロジーを集結
ストリートからサーキットまでサポート
【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。
※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。
【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。
※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。
【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。
【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。
【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。
【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。
【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする