画像準備中

RG SRパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18383815 品番SR830M
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ちょっと効きの良い、高性能な補修用ブレーキパッド
ペダルタッチ、効きが良い:市街地走行時のペダルタッチ・効き、連続制動等高温時の効き(耐フェード性 〜400℃)、高速走行からの急制動時の効き、ウォーターフェード&リカバリー性、駐車時の効き当、ストリートでのあらゆる使用条件を徹底研究、使用条件による効きの変動が少なく、過酷なブレーキングにも安定した効きが得られます。
鳴きが少ない:キーキー音(スキール音)・グー音(AT車のクリープ時のブレーキング等で足回りから発生する異音)・ゴリ音・ジャダー音(走行中に感じるその他の異音・振動)等、あらゆる鳴きのタイプを徹底研究、純正品水準と同等レベルを実現しました。
磨耗が少ない=寿命が長い
ローター攻撃性・腐食が少ない
磨耗粉が少ない・ホイールを汚さない
ラインアップ 国産車のほとんどをカバー。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする