グリーンライフ
グリーンライフの 冷房用品
グリーンライフの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
グリーンライフの ミストファン
電動ミストファン G-Mist
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18389948
品番
DMF-GM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途
ミストファン
適合
給水:コネクター付きチューブ
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約45/64
角度(°)
風向き:55
電源コード(m)
(約)1.8
風量
3段階(弱 中 強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×32.5×29.5
噴出形状
ミストノズル3個
素材
本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン
接続長(m)
ホース:1
注意
※電源は必ず交流100Vをご使用ください。