AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの コンパクトエアシリンダ
ステンレスミニシリンダMSF25X25-U
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18392949
品番
MSF25X25U
参考基準価格(税別)
¥2,162
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
使用ピストン速度(mm/s)
30〜800
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
作動方式
単動押出形
使用流体
空気
内径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
無
ヘッドカバー
ショートヘッド形