10-AF20-01-6CJ-D 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC 18397106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8流れ方向左→右ボディサイズ20注文コード18397106品番10-AF20-01-6CJ-D
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,683
販売価格(税別)
4,257
ボディサイズ20管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース
関連資料:カタログ(0.49MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする