※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/4 流れ方向右→左 ボディサイズ40 注文コード18397465 品番10-AF40-N06-2JR-D
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,079
販売価格(税別)
6,435
この商品は管接続口径・流れ方向・ボディサイズなど736種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT ブラケットなし 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ ドレン排出口ドレンガイド1/4 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース
関連資料:カタログ(0.49MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする