曜日別特売

チップ SOET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質ACM200
厚さ(mm)3.18
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード18399544品番SOET080304PZERGACM200
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質ACM200厚さ(mm)3.18コーナー半径(mm)0.4形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする