曜日別特売

チップ SEET

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質T250A注文コード18400192品番SEET13T3AGSNGT250A
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質T250A形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする