曜日別特売

チップ VBMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
材質
T1500A
注文コード
18406578
品番
VBMT160412NLBT1500A
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
材質
T1500A
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする