NFCCMT09T304NGDDA1000 チップ CCMT 住友電工ハードメタル 18411627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
形状
菱形80°
注文コード
18411627
品番
NFCCMT09T304NGDDA1000
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質
DA1000
形状
菱形80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ
片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする