曜日別特売
AZ50402 AZ-50402 プラススタイル 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用) アイトス 18416178

AZ-50402 プラススタイル 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
サックス
内容量1枚注文コード18416178品番AZ50402
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素材・シルエット・ディテールにこだわり。

用途
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
サックスサイズ3L種別半袖シャツシリーズプラススタイル混率(%)ポリエステル80、綿20仕様衿/ボタンダウン材質ボタン/糸付ボタン胸囲(cm)124肩幅(cm)48袖丈(cm)28着丈(cm)77JIS規格JIS T8118適合首廻り(cm)48アズワン品番64-9037-16生地コードレーン色番107袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする