曜日別特売
AF2016 枠材用ビス止めホールダウンU タナカ 18432226

AF2016 枠材用ビス止めホールダウンU タナカ 18432226
AF2016 枠材用ビス止めホールダウンU タナカ 18432226

枠材用ビス止めホールダウンU

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類15kN用
内容量1個注文コード18432226品番AF2016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。
引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。
本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。

用途
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品専用角ビットビス(TB-101)×5本、M16用平ワッシャー×1枚厚さ(mm)6寸法(mm)40×160種類15kN用規格財・建材試験センター性能試験 第03A0603号表面処理ダクロタイズド表面処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01378195
2015-03-01
用途: 柱頭柱脚の緊結

枠材用は中々近所で売っていないのでモノタロウで買えて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする