ラリー491ノンスリップショートレバーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 型番H8 注文コード18444765 品番RY49118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は型番など11種類から選べます 他の種類を見る

RALLY491レバーは、RALLY490レバーにノンスリップ加工を施したバージョンアップモデル。490レバーの優れた特徴を受け継ぎながら、機能をさらに充実!レバーに施されたディンプル加工がマディーなレースや雨天ツーリングでの滑りをなくし、確実なレバーワークを約束します。

型番H8 主な適合車種CRF250L/M/CRF250RALLY 左右区別左右セット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18444738
2020-12-14
用途:
crm80 HD11 ブレーキレバーとして
製造業

ブレーキレバーの方はCRM80 HD11で使えます。セット販売、ブレーキレバー単品販売がないので。バネとアジャスターねじ、ナット、ピボットねじは付属していません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする