RALLY491レバーは、RALLY490レバーにノンスリップ加工を施したバージョンアップモデル。490レバーの優れた特徴を受け継ぎながら、機能をさらに充実!レバーに施されたディンプル加工がマディーなレースや雨天ツーリングでの滑りをなくし、確実なレバーワークを約束します。
ブレーキレバーの方はCRM80 HD11で使えます。セット販売、ブレーキレバー単品販売がないので。バネとアジャスターねじ、ナット、ピボットねじは付属していません。