曜日別特売
97094 スプリングコンプレッサー DAYTONA(デイトナ) 18447337

97094 スプリングコンプレッサー DAYTONA(デイトナ) 18447337
97094 スプリングコンプレッサー DAYTONA(デイトナ) 18447337
97094 スプリングコンプレッサー DAYTONA(デイトナ) 18447337

スプリングコンプレッサー

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18447337品番97094
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。
ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。
対応サスペンションブラケット寸法
ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)
ループタイプ:コの字部内寸20mm以上
付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18447337
2025-05-25
用途: バイクのリアショック分解
製造業

素の状態で使おうとするとベルトが緩んで使い物になりません。金具の形状が悪いのかベルトの素材自体が滑りやすいのか分かりませんがある程度の負荷を掛けると緩んできます。試しに金具を逆方向にしてみましたが結果は同じです。
他の方が投稿しているように金具を締めた後に余ったベルトを豆結びで金具の下に作って緩み止めすればそれ以上は緩みません。
しかし外す時はラジオペンチ等使わないと結び目ほどけないと思います。
なので値段考えると★2つです。

対象商品 : 18447337
2021-03-15
用途: リアサスのオーバーホール
製造業

スプリングをいためない
ベルトにあぶらがつくとすべるがふきとればOK

2020-11-25
用途: 強化サス取り付け
製造業

作業性に優れていてそれほど力をかけずに交換することができます。少し高価な気もしますが買って損は無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする