接点復活剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(180mL) 注文コード18447513 品番97098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする