画像準備中

外径用ホルダ PWLNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18448903 品番 PWLNL2525M0604
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。

勝手左勝手 トラスコ品番711-2190 寸法L1(mm)150 寸法h1(mm)25 寸法f(mm)32 用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 適合チップ六角形80° 使用チップWN□□0604□□ クランプレバーロック 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 切刃角度(°)95 シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする