タンガロイ
外径用ホルダ PWLNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
勝手
右勝手
右勝手
左勝手
寸法L1(mm)
125
125
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18448912
品番
PWLNR2020K0604
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途
外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
勝手
右勝手
トラスコ品番
711-0545
寸法L1(mm)
125
寸法h1(mm)
20
寸法f(mm)
25
シリーズ
EcoTurn
適合チップ
六角形80°
使用チップ
WN□□0604□□
クランプ
レバーロック
主な用途
外径&端面加工
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
切刃角度(°)
95
シャンク寸法(h×b)(mm)
20×20
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります