勝手右勝手
トラスコ品番711-2203
寸法L1(mm)150
寸法h1(mm)25
寸法f(mm)32
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
適合チップ六角形80°
使用チップWN□□0604□□
クランプレバーロック
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)95
シャンク寸法(h×b)(mm)25×25