川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の プラスチックまな板
ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18450906
品番
VC-C42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで使いやすいに人気のSサイズまな板
色
ブルー
用途
お料理に
仕様
食器洗い乾燥機対応
材質
ポリピロピレン
寸法(mm)
300×210×2
質量(g)
115
耐熱温度(℃)
110