- タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウ 18450994 - タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウ 18450994 - タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウ 18450994 - タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ モノタロウ 18450994

タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18450994 品番-
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチカプラータイプ

弁の種類クローズタイプ 用途乗用車・トラック・バス用 仕様20PFタイプ 全長(mm)165 材質(本体)真鍮 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式カプラ接続
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
車バイク兼用に
製造業

以前にT字タイプを購入して使用していたのですが、バイクのバルブをL型の物にしてしまうとT字だと入れにくい為こちらを購入してみました。
まだ使用はしていませんがタイヤ交換時のビード上げ等に重宝するかと思っております。

対象商品:
18450994
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
18450994
2022-04-07
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた物のエアー漏れがひどくなったので代替に購入しました。何の問題もなく使用できております。

1人が参考にしています
対象商品:
18450994
2022-01-26
用途:
車の空気入れ時
建設業・工事業

角度もよく、使いやすい。価格もお手頃で気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
18450994
2020-08-17
用途:
自動車と二輪車に使用
製造業

全く問題なく使えます。
表面処理等仕上げもきれいです。

対象商品:
18450994
2020-01-15
用途:
タイヤの空気補充
サービス業

長さがあるので、空気の補充がしやすい、二輪の補充もしやすい

対象商品:
18450994
2019-09-16
用途:
二輪&四輪のメンテナンス用。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ナシです。二輪、四輪、どちらにも使えました。価格帯も非常に有り難いです。

対象商品:
18450994
2020-01-13
用途:
タイヤ交換時の充填
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすく、丁度の長さでまた安価でいい商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1人が参考にしています
2022-10-13
質問:
相当品はありますか。
回答:
メーカー違いの相当品をご参考までに下記にてご案内致します。
HKH
タイヤチャック
https://www.monotaro.com/g/00274345/
2021-02-10
質問:
適合するパッキンを教えてください。
回答:
適合するパッキンはお取扱いがございません。
3人が参考にしています
2021-02-10
質問:
カプラーは外すことができますか。
回答:
カプラーは取り外しできません。
2021-02-10

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする