川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の プラスチックまな板
まな板の達人(両面エンボス加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18461598
品番
CB-020
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
両面エンボス加工により両面使える便利なまな板
均等カットに便利なメジャー付き
熱湯消毒OK
用途
お料理に
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
365×260×2
質量(g)
170
耐熱温度(℃)
100