MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の カウル
Φ130汎用ビキニカウル ボルト付/6mmボルト付き
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
18464267
品番
M-YJ55-7606B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,880
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
適合車種
ホンダ:モンキー、ゴリラ、エイプ50/100、ドリーム50、CD50/90/125T、CB50/DAX(ライトの大きいタイプ)、ST50(ライトの大きいタイプ)、ベンリー50/90/125、CB125(丸ライト)、ヤマハ:RZ50(丸ライト)、YB-1/50、YD50、TW225/200E、スズキ:GS50、カワサキ:AR50/80
サイズ(mm)
(取り付け横幅)約185、(本体)高さ:約300/横:約270/奥行き:約230
注意
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行って下さい。
※汎用品の為、車種によってウインカーの位置の変更や加工が必要になる場合がございますので、サイズにてご判断よろしくお願いします。