メーターバイザー

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18464627 品番GX-01
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、メーターバイザーです。
機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。
高速走行時はもちろん、ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

仕様純正比約100mmアップ 材質ポリカーボネイト樹脂 スモーク 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×290×2.5 主な適合車種SUZUKI GIXXERジクサー(2BK-NG48G)
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464627
2019-10-02
用途:
バイク走行時の風除け
その他業種

商品はコンパクトで取り付けも難しくなく、60km走行時の風圧も激減しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする