NJ-22 ウインドスクリーン af(旭風防) 18464749

ウインドスクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種KAWASAKI ニンジャ250SL(JBK-BX250A) 注文コード18464749 品番NJ-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は主な適合車種など8種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、専用設計のスポーティーなウインドスクリーンです。
機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。
高速走行時はもちろん、ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×330×3.0 材質ポリカーボネイト樹脂 主な適合車種KAWASAKI ニンジャ250SL(JBK-BX250A) クリアー 仕様純正より25mmアップ60mmロング
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする