SV-01 メーターバイザー af(旭風防) 樹脂 スモーク色 18464758

メーターバイザー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18464758 品番SV-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、メーターバイザーです。
機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。
高速走行時はもちろん、ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

仕様本機カバーに孔あけ加工が必要です 材質ポリカーボネイト樹脂 スモーク 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×400×3.0 主な適合車種SUZUKI SV650ABS(2BL-VP55B)
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464627
2019-10-02
用途:
バイク走行時の風除け
その他業種

商品はコンパクトで取り付けも難しくなく、60km走行時の風圧も激減しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする