カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 気象計器
カスタムの 風速計
WS-05専用風量測定アダプター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18465186
品番
WS-05C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
WS-05専用の風量測定アダプター。
測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
用途
空調管理、ビルメンテなど
付属品
ソフトキャリングケース
仕様
断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形)
トラスコ品番
481-0538
適合機種
WS-05
質量(g)
約2500(キャリングケース含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応