藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 砥石・包丁差し
藤次郎 ホーム砥石(#1000)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18471837
品番
F-431
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ご家庭向けスリムサイズの#1000砥石です。
家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。
ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。
付属品
砥石台
材質
本体:溶融アルミナ質、台座:ABS樹脂
色
オレンジ
質量(g)
405
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
230×65×30