KOTO
KOTOの ジャッキ・馬台
KOTOの ガレージジャッキ
KOTOの ガレージジャッキ(ローダウン)
ロージャッキ2t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18478137
品番
EJ-80N
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
最低地上高80mmの低床手動ジャッキ
最高位(mm)
380
最低位(mm)
80
ストローク(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-20〜45
最大使用荷重
19.6kN
寸法(幅Wmm×長さLm)
206×566
本体質量(kg)
12
寸法T(mm)
130
揚程
【最大揚程質量】2.0t
ハンドル寸法(mm)
470
油量(cc)
130