JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクル
(1件のレビュー)
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18480639
品番
N/MS3101B18-8P
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シェルサイズ
18
極数
8極
コンタクト形状
ピン
コンタクトサイズ
#12(極数1)、#16(極数7)
配列番号
18-8
コネクタ形状
レセプタクル/ケーブル中継
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000
結合方式
ねじ方式
結線方式
はんだ付け
防水仕様
非防水型
嵌合相手コネクタ
N/MS3108B18-8S、N/MS3106B18-8S
注意
※ケーブルクランプ(N/MS3057)を付属してご使用ください。