JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
シェルサイズ
20
注文コード
18480964
品番
JL04V-8A20-4SE-EBH-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・シェルサイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
シェルサイズ
20
定格電圧(V)
(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
定格電流(A)
23以下
コンタクトサイズ
#12
仕様
プラグ、ケーブルエントリー径拡大型エンドベル付
形状
アングル
種類
丸型
コネクタ形状
ライトアングル
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式
ねじ
防水仕様
嵌合時防水型
コンタクト形状
メス
配列番号
20-4
嵌合相手コネクタ
JL04V-2E20-4PE-B-R、JL10-2E20-4PE-B
コネクタ仕様
プラグ
結線方法
はんだ