JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 シェルサイズ22 注文コード18480989 品番JL04V-8A22-22SE-EBH-R
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は極数・シェルサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
極数4 シェルサイズ22 定格電圧(V)(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500 定格電流(A)57以下 コンタクトサイズ#8 仕様プラグ、ケーブルエントリー径拡大型エンドベル付 形状アングル 種類丸型 コネクタ形状ライトアングル 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時防水型 コンタクト形状メス 配列番号22-22 嵌合相手コネクタJL04HV-2E22-22PE-B-R、JL10-2E22-22PE、JL10-2E22-22PCE、JL10-2E22-22PE-B、JL10-2E22-22PCE-B コネクタ仕様プラグ 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする